折りたたみソフトタブ
やわらか素材のソフトタブ 移動時や収納時は、たたんでコンパクトに。
外枠を折って1段ずつ押すと、コンパクトにたためます。
吊り下げOK。
隙間に収納OK。
用途
上履き・スニーカー洗いに。
緊急時の防災用品として。
つけ置き洗いに。
ペットのバスタブとして。
足湯に。
材質本体/熱可塑性エラストマー、枠・底/ポリプロピレン
質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×426×45(折りたたみ時)、405×426×165(組立時)
内容量1個
緊急時の防災用品として。
つけ置き洗いに。
ペットのバスタブとして。
足湯に。