ケーブルタイツール

ケーブルタイツール DENSAN(ジェフコム)
(8件のレビュー)

ケーブルタイの締め込み・カットが楽々!
ハンドル操作でケーブルタイの締め込み、カットができる。
ダイヤルで締め込み強さを調節可能。

全長(mm)260 質量(g)320 適合ケーブルタイ幅(mm)2.2~4.8(樹脂製) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21767515 CTT-48
6,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21767515
2020-03-05
用途:
電気工事
霜村電業 様 (建設業・工事業)

LANケーブルを結束するのに買ってみた。
数百カ所も結束するので便利かな?と使ってみたのだが、切れ端の飛び滓を集めるのに大変。
切れっ端を収納する処があれば、便利かな?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考とさせて頂きます。

対象商品:
21767515
2018-12-11
用途:
制御盤、操作盤、端子箱組み立て、線加工ほか

女性の私にも扱いやすい大きさと軽さです。おもに線加工で使っています。端子の手動圧着を1200発打った後に手が腫れるので、コネクターのケーブル番号を結束するのさえ引き締めるのが痛くて値段も手ごろなこちらを購入しました。刃の耐久性はまだ不明、替え刃はないようですが承知の上で購入し油を塗布するなど手入れしながら使用して一か月経ちました。今のところ問題なく使えています。
多少使い慣れる必要はあるかと思いますがケーブルタイのヘッド部が挿入口にしっかり密着さえすれば本当に綺麗にヘッド部のツラでカットできます。(ヘッド部の切り口が指の腹に当たらないくらい)
締め付け強度も全く問題ないです。
ただ制御盤などの狭いダクトの中や高い位置などでは毎回キッチリ密着させるのは困難だと思います。が、上手く密着しなくてもタイのヘッドから0.5~1㎜出る程度です。切断した後のタイの切れ端は、けっこうな勢いで飛ぶのでシャーシやデバイスの隙間などに切れ端が入らないように、空いてる手で切れ端部分を軽く押さえておくほうがいいです。(目に飛ぶこともあるので)
使い慣れれば作業を気持ちよくサポートしてくれる良いアイテムだと思いますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
21767515
2018-11-16
用途:
アクチュエータの製作
教育・研究機関

空気圧回路で使うアクチュエータを製作する為に使用しました。調整ができるのでとても使いやすいです。

対象商品:
21767515
2018-08-16
用途:
結束バンドの結束後に使用
一 様

値段の割にダイヤルの締付強度の調整もできて大変使いやすい。日常で使う分には問題ないと思います。

対象商品:
21767515
2018-03-16
用途:
結束バンド締め付け時
一 様

結束バンド締め付ける作業に使用しました。締付の強さをかえられるので非常に良かったです。他のメーカーも有りますが手頃の値段で使用して、外れたりしないので重宝しています。

対象商品:
21767515
2018-04-06
用途:
結束バンド締付時
一 様

工具の中では手頃の価格で非常に重宝しています。締付の強さも変えられるのでとてもいいです。

対象商品:
21767515
2018-12-07
用途:
ケーブルタイに使用。
KFOデザインオフィス 様

プラスチック製を使用していましたが、耐久性が無く壊れる事が続出しこの工具を使用しています。耐久性も問題ありません。

対象商品:
21767515
2018-11-26
用途:
車両用電気機器の配線作業
個人のお客様

切り口に必ず切り残しが出るため、ニッパーで除去する必要があります。また、切れた端が飛んで行って散らかります。切り残しが出ても問題のない業種、箇所だけで使うのであれば安くて良いかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする