曜日別特売

ラインパワーAT

ラインパワーAT - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。

用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2162121526124-05050.869.511.00[10.2]
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162122426124-05050.869.521.00[10.2]
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162123326124-05050.869.531.00[10.2]
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162124226124-05050.869.541.00[10.2]
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162125826124-05050.869.551.00[10.2]
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162126726124-05050.869.5101.00[10.2]
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162127626124-05050.869.5201.00[10.2]
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162128526124-05050.869.5501.00[10.2]
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162129426124-06563.58611.00[10.2]
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162130326124-06563.58621.00[10.2]
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162131226124-06563.58631.00[10.2]
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162132826124-06563.58641.00[10.2]
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162133726124-06563.58651.00[10.2]
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162134626124-06563.586101.00[10.2]
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162135526124-06563.586201.00[10.2]
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162136426124-06563.586501.00[10.2]
オープン
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162137326124-07576.299.511.00[10.2]
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162138226124-07576.299.521.00[10.2]
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162139826124-07576.299.531.00[10.2]
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162140726124-07576.299.541.00[10.2]
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162141626124-07576.299.551.00[10.2]
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162142526124-07576.299.5101.00[10.2]
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162143426124-07576.299.5201.00[10.2]
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162144326124-07576.299.5501.00[10.2]
オープン
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162145226124-100101.612911.00[10.2]
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162146826124-100101.612921.00[10.2]
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162147726124-100101.612931.00[10.2]
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162148626124-100101.612941.00[10.2]
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162149526124-100101.612951.00[10.2]
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162150426124-100101.6129101.00[10.2]
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162151326124-100101.6129201.00[10.2]
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162152226124-100101.6129501.00[10.2]
オープン
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297556426124-125127159.511.00(10.2)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297557326124-125127159.521.00(10.2)
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297558926124-125127159.531.00(10.2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297559826124-125127159.541.00(10.2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297560726124-125127159.551.00(10.2)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297561626124-125127159.5101.00(10.2)
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297562526124-125127159.5201.00(10.2)
オープン
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297563426124-150152.4187.511.00(10.2)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297564326124-150152.4187.521.00(10.2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297565926124-150152.4187.531.00(10.2)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297566826124-150152.4187.541.00(10.2)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297567726124-150152.4187.551.00(10.2)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297568626124-150152.4187.5101.00(10.2)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297569526124-150152.4187.5201.00(10.2)
オープン
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297570426124-200203.2247.511.00(10.2)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297571326124-200203.2247.521.00(10.2)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297572926124-200203.2247.531.00(10.2)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297573826124-200203.2247.541.00(10.2)
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインパワーAT 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする