中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)連結型

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)連結型 TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)連結型 TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)連結型 TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)連結型 TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト タイプ連結 棚段数4 棚ピッチ(mm)30 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)3000 均等耐荷重(kg/段)450 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20801463 TUG45043J4B 3000 450 4 900 792 1202 837 54.6
55,170
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801402 TUG45043L4B 3000 450 4 900 642 1202 837 46.8
47,050
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801393 TUG45043S4B 3000 450 4 900 492 1202 837 43.5
43,810
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801524 TUG45043Z4B 3000 450 4 900 942 1202 837 62.4
62,170
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801506 TUG45044J4B 3000 450 4 1200 792 1202 1137 67.2
61,660
52,980
58,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801472 TUG45044L4B 3000 450 4 1200 642 1202 1137 65
56,040
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801418 TUG45044S4B 3000 450 4 1200 492 1202 1137 53.7
47,220
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801594 TUG45044Z4B 3000 450 4 1200 942 1202 1137 77
69,740
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801603 TUG45045J4B 3000 450 4 1500 792 1202 1437 80
70,640
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801533 TUG45045L4B 3000 450 4 1500 642 1202 1437 77.7
62,170
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801436 TUG45045S4B 3000 450 4 1500 492 1202 1437 64
52,270
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801655 TUG45045Z4B 3000 450 4 1500 942 1202 1437 91.8
80,370
68,980
75,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801664 TUG45046J4B 3000 450 4 1800 792 1202 1737 92.8
82,170
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801612 TUG45046L4B 3000 450 4 1800 642 1202 1737 90.6
74,270
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801542 TUG45046S4B 3000 450 4 1800 492 1202 1737 82.2
63,430
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801698 TUG45046Z4B 3000 450 4 1800 942 1202 1737 106.6
93,890
79,980
87,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする