つくし工房
通り芯表示(300×300 カラー鋼板)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×300
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22604408
J64-Y0
Y0
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604417
J64-Y1
Y1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604426
J64-Y2
Y2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604435
J64-Y3
Y3
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604444
J64-Y4
Y4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604453
J64-Y5
Y5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604462
J64-Y6
Y6
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604478
J64-Y7
Y7
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604487
J64-Y8
Y8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604496
J64-Y9
Y9
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604505
J64-Y10
Y10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604514
J64-Y11
Y11
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604523
J64-Y12
Y12
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604532
J64-Y13
Y13
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604548
J64-Y14
Y14
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22604557
J64-Y15
Y15
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください