つくし工房
通り芯表示(300×300 SCボード)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
文字内容
選択してください
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22604742
J73-X0
X0
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604758
J73-X1
X1
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604767
J73-X2
X2
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604776
J73-X3
X3
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604785
J73-X4
X4
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604794
J73-X5
X5
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604803
J73-X6
X6
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604812
J73-X7
X7
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604828
J73-X8
X8
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604837
J73-X9
X9
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604846
J73-X10
X10
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604855
J73-X11
X11
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604864
J73-X12
X12
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604873
J73-X13
X13
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604882
J73-X14
X14
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604898
J73-X15
X15
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604907
J73-X16
X16
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604916
J73-X17
X17
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604925
J73-X18
X18
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604934
J73-X19
X19
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22604943
J73-X20
X20
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください