つくし工房
通り芯表示(カラー鋼板 300×300)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×300
穴数
4
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
文字内容
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22605162
J61-1
1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605178
J61-2
2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605187
J61-3
3
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605196
J61-4
4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605205
J61-5
5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605214
J61-6
6
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605223
J61-7
7
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605232
J61-8
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605248
J61-9
9
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605257
J61-10
10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605266
J61-11
11
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605275
J61-12
12
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605284
J61-13
13
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605293
J61-14
14
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22605302
J61-15
15
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください