つくし工房
通り芯表示(カラー鋼板 450×450)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×450
穴数
4
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
文字内容
選択してください
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X
Y
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22605467
J66-A
A
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605476
J66-B
B
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605485
J66-C
C
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605494
J66-D
D
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605503
J66-E
E
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605512
J66-F
F
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605528
J66-G
G
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605537
J66-H
H
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605546
J66-I
I
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605555
J66-J
J
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605564
J66-X
X
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22605573
J66-Y
Y
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください