つくし工房
通り芯表示(SCボード 450×450)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
穴数
4
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
文字内容
選択してください
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
X
Y
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22606088
J76-A
A
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606097
J76-B
B
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606106
J76-C
C
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606115
J76-D
D
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606124
J76-E
E
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606142
J76-F
F
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606167
J76-G
G
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606185
J76-H
H
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606194
J76-I
I
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606212
J76-J
J
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606228
J76-K
K
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606237
J76-L
L
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606246
J76-M
M
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606255
J76-N
N
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606264
J76-O
O
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606273
J76-P
P
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606282
J76-X
X
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22606298
J76-Y
Y
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください