電源タップ+USBポート付き机上ラック

電源タップ+USBポート付き机上ラック サンワサプライ
(5件のレビュー)

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。
天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は570mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。
スリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。

総耐荷重(kg)7 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 電源バスパワー ケーブル長(m)(USBハブ)1.5 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.0以降) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1互換で動作します。) 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)1.8 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) プラグ2P コネクタUSB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 差込口2P・2個口 供給電流(mA)400mA(全ポート合計) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 内容量1台
注意
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21719032 MR-LC202BK ブラック 600×200×80
8,500
 
 
取扱い終了
21719048 MR-LC202W ホワイト 600×200×80
8,500
 
 
取扱い終了
21719057 MR-LC203BK ブラック 600×300×80
8,900
 
 
取扱い終了
21719066 MR-LC203W ホワイト 600×300×80
8,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21719048
2021-09-03
用途:
机の上に置いて、パソコンのディスクを置いております。
運輸・通信業

納品されたら確りと梱包されており、実際に使用したら非常に便利でした。もし他の机上ラックが破損したら今度は今回購入した商品を購入したいと思います。

対象商品:
21719032
2020-12-16
用途:
デスク上のモニター台

作りがしっかりしていて、前面にUSBや電源差し込み口があって非常に使いやすい。数カ所に細かいキズがあったのですが、仕方ないですかね?

対象商品:
21719032
2020-07-22
用途:
パソコンモニター台
建設業・工事業

他メーカーに比べて格段に良いです。幅・奥行・高さ寸法も完璧です。

対象商品:
21719032
2017-08-08
用途:
デスクワーク
クレセントグレー株式会社 様 (その他業種)

マルチディスプレイ+ノートパソコンを机上に乗せて作業していたため資料の置くスペースが無く不便でしたが、かなりスッキリし作業しやすくなりました。

対象商品:
21719032
2017-03-20
用途:
ノートPCを載せている

コンセント(2個)およびUSB(3個)が非常に便利。
ノートPCを載せるためには、幅が10mm広いとなお便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする