作業台B棚付 移動用W1200
荷重100kg
|
(1件のレビュー)
高さ(mm)900
耐荷重(kg)100
奥行(mm)750
幅(mm)1200
構成(フレーム)グリーンフレームG・グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型G・フリーコネクタインナー型・クロスコネクタ・マルチコネクタインナー型、(天板・棚板)作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用、(脚部)フットコネクタM16G+アジャスタB M16
内容量1個