ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
服部
服部の 店舗什器・備品
服部の イベント・ノベルティ・行楽用品
服部の 粗品・ノベルティ
生活応援ギフトセット
生活応援ギフトセット
注文コード
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
SG-45
SG-68
内容量
選択解除
1ケース(30セット)
1ケース(40セット)
セット内容
質量(g)
選択解除
約186
約395
カートン寸法(mm)
選択解除
450×445×360(H)mm
585×300×460(H)mm
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21755956
SG-45
1ケース(40セット)
ソフトキッチンペーパー30枚入ボックス、ジパック新鮮保存5枚入BOX、冷蔵庫&レンジ用クリーナー5枚入
約186
450×445×360(H)mm
¥
18,000
¥
12,900
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
取扱い終了
21755965
SG-68
1ケース(30セット)
エコキッチンペーパー80枚入、きちんとキッチンかたづけ袋50枚入BOX、冷蔵庫&レンジ用クリーナー5枚入、ピロージパック・冷凍保存パック(3枚入)
約395
585×300×460(H)mm
¥
20,400
¥
14,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
サンキューウェットティッシュ
服部
税込
¥
4,389
¥
3,990
(8)
ごあいさつタオル 名刺ポケットつき
林
税込
¥
945
~
¥
859
~
(11)
金塊ゴールドティッシュ
服部
税込
¥
11,990
¥
10,900
(5)
バスケットへ
ほんの気持ち 「ありがとう」+「感謝の気持ち巻き込みました」
林製紙
税込
¥
9,999
¥
9,090
(2)
バスケットへ
ありがとうハンディーウエット
ペーパーテック
税込
¥
7,249
¥
6,590
バスケットへ
ごあいさつタオル 名刺ポケット付
モノタロウ
税込
¥
1,309
¥
1,190
(19)
バスケットへ
白タオル 約62.5g/枚(200匁)(中厚め)
ノーブランド
税込
¥
22,990
¥
20,900
(5)
バスケットへ
白タオル 約68.75g/枚(220匁)(厚め)
ノーブランド
税込
¥
24,090
¥
21,900
(1)
バスケットへ
ハンディーウェット
ペーパーテック
税込
¥
14,190
¥
12,900
カプセル入りおもちゃバラエティミックス
シモジマ
税込
¥
5,489
¥
4,990
ありがとうレーヨン万能ふきん
日本エース
税込
¥
13,090
¥
11,900
ありがとうポケットハンディクロス
日本エース
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
バラエティおもちゃセット
トキワ商事
税込
¥
7,359
¥
6,690
バスケットへ
業務用ポケットティッシュ(店舗販促用)
モノタロウ
税込
¥
2,849
¥
2,590
(11)
バスケットへ
ゴールドポリバッグ3枚BOX
服部
税込
¥
142
¥
129
バスケットへ
長いおつきあいを! トイレットペーパー トイレットペーパー
アズワン
税込
¥
9,504
¥
8,640
(1)
バスケットへ
ライオンCHARMY Magica2本セット
ライオン特販
税込
¥
50,490
¥
45,900
バスケットへ
粗品用ゴミ袋5枚(名刺差し込み付)
服部
税込
¥
131
¥
119
バスケットへ
ギフト用ハンディーウェット
ペーパーテック
税込
¥
14,190
¥
12,900
(1)
ありがとう トイレットペーパー トイレットペーパー
アズワン
税込
¥
14,025
¥
12,750
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
粗品・ノベルティ
既製品/ギフトセット
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
第一自動車工業株式会社 様
2019-08-27
用途:
お客様感謝デーに実施のお楽しみ抽選会の景品として
対象商品:
21755956
外箱は参加賞としての賞品としては良好ながら、中箱がおもちゃみたいで
安っぽく見えて残念です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります
既製品/ギフトセット
名入れ対応
シェアする