デジタル外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付

デジタル外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ
(1件のレビュー)

「デジタル外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。

測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N オートパワーオフ約5分 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※付属の電池はモニター用です。動きが悪くなったり、画面が薄く表示になった場合は新しい電池に交換してください。
※再校正サービスは行っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21812735 OS-25
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-05-09
用途:
寸法測定
教育・研究機関

25mmまでの寸法計測用に購入した。デジタル表示なので従来のアナログ式に比べ、計測が大変楽になった。計測の再現性も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする