エーモン工業 ハタラククルマ すり傷防止フィルム ハタラククルマ すり傷防止フィルム (1件の商品レビュー) 乗降時の作業着や靴によるすりキズを防ぎます。 柔軟な透明フィルムで目立たずなじみます。 寸法(mm) 約28×350(4枚)、約63×700(2枚) 質量(g) 68 内容量 1セット 取扱説明書 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 6223 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 21819988 6223 オープン ¥1,390 1 ¥1,390 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車・トラック用品自動車用品カー用品車外用品ドアモール・傷防止プロテクター 商品説明動画 #4【ハタラククルマ】 ITEM No.6223 すり傷防止フィルム【エーモン】 この動画は、2人が参考にしています。 この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ステップガード 星光産業 ¥1,690 (12) 2. 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン ¥2,290〜 (30) 3. ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ) ¥1,390〜 (16) 4. 表面保護テープ モノタロウ ¥689〜 (239) 5. ボディ・プロテクション シート 武蔵ホルト ¥1,990 (1) 6. プロテクトフィルム2 星光産業 ¥999 (5) 7. ハイプロテクションシール DAYTONA(デイトナ) ¥739〜 (13) 8. 表面保護テープ クリア WURTH(ウルト) ¥5,990 (5) 9. 表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン ¥5,390〜 (10) 10. プロテクターシートロール TANAX ¥1,390 (6) 11. キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m スリーエム(3M) ¥799 (7) 12. プロテクターシートセット TANAX ¥739 (9) 13. SPVテープ363 日東電工 ¥1,490〜 (7) 14. バンパープロテクター 星光産業 ¥1,390 (0) 15. プロテクションシール DAYTONA(デイトナ) ¥739 (0) 16. 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 ¥1,290〜 (3) 17. 表面保護フィルム(一般用) スミロン ¥2,990〜 (8) 18. すり傷ガード幅20mmブラック(165mm) クリエイト ¥699 (3) 19. マルチマスカー パートナー ¥1,790〜 (28) 20. ドアモール(6m巻) クリエイト ¥699 (25) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 運転席・助手席のアンダー部分に傷防止に貼り付け 特に問題なく貼り付けられ安心して乗り込むことが出来ます。靴による汚れ傷にはいいと思います。 これは注文コード 21819988 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-04-25] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 運転席・助手席のアンダー部分に傷防止に貼り付け 特に問題なく貼り付けられ安心して乗り込むことが出来ます。靴による汚れ傷にはいいと思います。 これは注文コード 21819988 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-04-25]