3.6Vリチウムホームドライバー

3.6Vリチウムホームドライバー BLACK&DECKER

家具の組立や棚・フックの取付といった簡単なDIYに。
初めての人にも使いやすい簡単操作。
LED機能付きで、机の下やキャビネットの奥の作業にも。
様々な作業に対応する11種類のビットが付属。

長さ(mm)175 幅(mm)45 高さ(mm)110 適合ビット(mm)六角軸6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品50mmプラスビット(#1・#2)各1本、100mm#2プラスビット、50mm#8マイナスビット、50mm#2ポジドライブ、100mm#2ポジドライブビット、50mm六角(3・4・5・6mm)ビット各1本、充電器 材質ABS樹脂 作業量(目安)Φ3.5×20mm・230本 充電時間(時間)8 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21823113 CS3651LCP ピンク 3.6 1.5 5
5,920
 
 
取扱い終了
21823122 CS3651LCB ブルー 3.6 1.5 5
5,920
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする