デジタルしゃもじ スケールプラス
ごはんのカロリー・炭水化物量がはかれるしゃもじ型スケール。
重量・カロリー・炭水化物量の3つがはかれるしゃもじ型スケール。
材質しゃもじ/ポリプロピレン
質量(g)68g(電池含む)
最小表示1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×66×26
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
耐熱温度(℃)しゃもじ/115℃
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲3~300g、カロリー計量範囲/5~519kcal(表示は白米を対象とする目安となります)、炭水化物計量範囲/1~114g(表示は白米を対象とする目安となります)
ひょう量単位g
内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。