NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
サイズ
MJT-55K
材質(本体)
A2017
質量(g)
310
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
32
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.6×10
-4
ねじ寸法M
M6
軸方向変位(mm)
0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)
7
内容量
1個
全777種類を絞り込む
キー溝D1側b(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
常用トルク(N・m)
17
35
60
75
777種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21996826
MJT-55K-BL-10-10
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
10
10
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996835
MJT-55K-BL-10-11
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
10
11
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996844
MJT-55K-BL-10-12
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
10
12
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996853
MJT-55K-BL-10-14
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
10
14
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996862
MJT-55K-BL-10-15
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
10
15
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996878
MJT-55K-BL-10-16
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
10
16
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21996887
MJT-55K-BL-10-18
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
10
18
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996896
MJT-55K-BL-10-19
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
10
19
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996905
MJT-55K-BL-10-20
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
10
20
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996914
MJT-55K-BL-10-22
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
10
22
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996923
MJT-55K-BL-10-24
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
10
24
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996932
MJT-55K-BL-10-25
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
10
25
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996948
MJT-55K-BL-10-28
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
10
28
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996957
MJT-55K-BL-10-30
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
10
30
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996966
MJT-55K-BL-10-32
55
14
2
15
30
4
1.8
10
3.3
10
32
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996975
MJT-55K-BL-11-11
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
11
11
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996984
MJT-55K-BL-11-12
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
11
12
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21996993
MJT-55K-BL-11-14
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
11
14
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997002
MJT-55K-BL-11-15
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
11
15
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997018
MJT-55K-BL-11-16
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
11
16
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997027
MJT-55K-BL-11-18
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
11
18
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997036
MJT-55K-BL-11-19
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
11
19
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997045
MJT-55K-BL-11-20
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
11
20
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997054
MJT-55K-BL-11-22
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
11
22
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997063
MJT-55K-BL-11-24
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
11
24
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997072
MJT-55K-BL-11-25
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
11
25
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997088
MJT-55K-BL-11-28
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
11
28
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997097
MJT-55K-BL-11-30
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
11
30
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997106
MJT-55K-BL-11-32
55
14
2
15
30
4
1.8
10
3.3
11
32
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997115
MJT-55K-BL-12-12
55
14
2
15
30
4
1.8
4
1.8
12
12
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997124
MJT-55K-BL-12-14
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
12
14
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997133
MJT-55K-BL-12-15
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
12
15
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997142
MJT-55K-BL-12-16
55
14
2
15
30
4
1.8
5
2.3
12
16
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997158
MJT-55K-BL-12-18
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
12
18
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997167
MJT-55K-BL-12-19
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
12
19
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997176
MJT-55K-BL-12-20
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
12
20
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997185
MJT-55K-BL-12-22
55
14
2
15
30
4
1.8
6
2.8
12
22
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997194
MJT-55K-BL-12-24
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
12
24
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997203
MJT-55K-BL-12-25
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
12
25
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997212
MJT-55K-BL-12-28
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
12
28
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997228
MJT-55K-BL-12-30
55
14
2
15
30
4
1.8
8
3.3
12
30
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997237
MJT-55K-BL-12-32
55
14
2
15
30
4
1.8
10
3.3
12
32
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997246
MJT-55K-BL-14-14
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
14
14
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997255
MJT-55K-BL-14-15
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
14
15
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997264
MJT-55K-BL-14-16
55
14
2
15
30
5
2.3
5
2.3
14
16
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997273
MJT-55K-BL-14-18
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
14
18
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997282
MJT-55K-BL-14-19
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
14
19
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997298
MJT-55K-BL-14-20
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
14
20
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997307
MJT-55K-BL-14-22
55
14
2
15
30
5
2.3
6
2.8
14
22
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21997316
MJT-55K-BL-14-24
55
14
2
15
30
5
2.3
8
3.3
14
24
78
17
0.2
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ