IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角
鉄骨鳶頻出の21,27,30,32,36mmの5サイズを1本に集約されているのでソケットの付け替え不要で作業できる。重量510gと腰回りの負担が軽減。面倒なOリングやピンが不要でワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けることができる。
- 用途
- トルシアボルト(27/32/36mm)・仮ボルト(30/32/36mm)・HUGボルト(32/36mm)・スタンション(21mm)
- 寸法(mm)
- 82×49×49
- 質量(g)
- 510
- 差込角(mm)
- 12.7
- ソケットサイズ(mm)
- 21・27・30・32・36
- ソケット形状
- 6角(21mmのみ12角)
- 内容量
- 1個
注意
※21mmは通常ボルトナットには使用できません。スタンションあるいは高ナットにしか使用できませんソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ



























