ウタネ
夏すずみきゅうり
べト病、うどんこ病に強く、家庭菜園で手軽に作れます。
果色は濃緑色でテリがあり、果長21~22cm位で、劣果の少なく質の良い胡瓜です。
歯切れが良く、さっぱりとした食味です。
まきどき
【冷涼地】4月中旬~7月下旬
【一般地】4月中旬~8月上旬
【暖地】4月上旬~8月中旬
タイプ
野菜タネ
内容量
1袋(1mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22231816
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください