ウタネ
ウタネの 種・球根・植物
ウタネの 野菜の種
ウタネの 野菜の種 春まき
夏すずみきゅうり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1mL)
注文コード
22231816
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
べト病、うどんこ病に強く、家庭菜園で手軽に作れます。
果色は濃緑色でテリがあり、果長21〜22cm位で、劣果の少なく質の良い胡瓜です。
歯切れが良く、さっぱりとした食味です。
まきどき
【冷涼地】4月中旬〜7月下旬
【一般地】4月中旬〜8月上旬
【暖地】4月上旬〜8月中旬
タイプ
野菜タネ