パソコン自動切替器
1組のPS/2キーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。
本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub(HD)15pin
キーボード/マウスPS/2・USB
付属品ケーブル【パソコン用】キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1、マウス用/USB Aコネクタオス×1、ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1 【コンソール用】キーボード用/ミニDIN6pinコネクタメス×1、マウス用/USB Aコネクタメス×1、ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1、オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコン※PS/2キーボードコネクタ・USBコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】PS/2キーボード(ミニDIN6pinコネクタ) 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
切替方式ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×25(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-PS/2ポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)210(最大)
インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×2【コンソール用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※ノートパソコンには対応しておりません。※Bluetoothマウスは非対応です。
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07