ユニバ
デジタル式圧力ゲージ(電池式)
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ
(外側)1/8、(内側)M5
単位
MPa
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒
測定流体
空気
電池
CR2032リチウム電池
電池寿命
約3年
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22172903
UPM60P-F1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください