曜日別特売

RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※ターミナルアダプタ(TA)との接続にはKRS-101-07K/101K/101K2が対応します。(TAとの接続には2m以下のケーブルをご使用ください)
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258818KRS-001K23
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
22258827KRS-003K25
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
22258836KRS-005-15N15
45,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
22258854KRS-101-07K20.75
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22258863KRS-101K21.5
2,800
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
22258845KRS-005N10
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258854
2019-06-10
用途: 機械のメンテナンス時でシーケンサー更新に使用しようとしたが使用出来なかった 無駄になっております。
電気・ガス・熱供給・水道業

製品の用途等もっと詳しく説明及び売る側(モノタロウ)も責任を持って売って欲しいです。用途を明確にして欲しい メーカーによっては使用できるものと出来ないものがあるそうです。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする