アサ電子工業
タッチスイッチ
(1件のレビュー)
材質
(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造
IP67相当
応差の動き(MD)
0.1mm以下
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
1.2
1.5
3
取付
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
操作力(N)
0.3
0.8
2
動作
OFF→ON
ON→OFF
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
繰返し精度(mm)
操作力(N)
動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191067
STM6
1.2
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
±0.002
0.3
OFF→ON
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
22191076
STM6B
1.2
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
±0.002
0.3
ON→OFF
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22191085
STM6-LED
1.2
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
±0.002
0.3
OFF→ON
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
22191094
STM6B-LED
1.2
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
±0.002
0.3
ON→OFF
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22191103
STM8
1.5
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.3
OFF→ON
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
22191112
STM8B
1.5
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.3
ON→OFF
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22191128
STM8-LED
1.5
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.3
OFF→ON
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
22191137
STM8B-LED
1.5
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.3
ON→OFF
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22191146
STM8L
3
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.8
OFF→ON
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
22191155
STM8LB
3
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.8
ON→OFF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22191164
STM8L-LED
3
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.8
OFF→ON
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
22191173
STM8LB-LED
3
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
±0.001
0.8
ON→OFF
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22191182
STM10-S
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
OFF→ON
オープン
取扱い終了
返品不可
22191198
STM10-S(B)
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
ON→OFF
オープン
取扱い終了
返品不可
22191207
STM10-S-P
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
OFF→ON
オープン
取扱い終了
返品不可
22191216
STM10-S(B)-P
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
ON→OFF
オープン
取扱い終了
返品不可
22191225
STM10-D(0.4A+1.0B)
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
OFF→ON
オープン
取扱い終了
返品不可
22191234
STM10-D-P
3
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
±0.001
2
OFF→ON
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください