ポータブル冷凍冷蔵庫
収納力抜群!大きな食材もスッキリ収納!
自動車で、オフィスで、ご家庭で!DC12V・24VまたはAC100Vがあればどんな場所でも使用可能!
サビや腐食に強いステンレスボディ。
庫内容量(L)128
付属品ACコード(1.8m)×1、DCコード(3.0m)×1、AC/DC変換アダプター(0.35m)×1
質量(kg)31
電流(A)2.6(DC12V)、2.8(DC24V)
電源(V)単相100/DC12/DC24
消費電力(W)75(AC100V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×500×705
使用環境温度(℃)10~43
設定可能温度(℃)10~-18
冷媒R134a
アズワン品番64-8863-25
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。