床置形ウォータークーラー冷水専用

床置形ウォータークーラー冷水専用 ナカトミ
(1件のレビュー)

給水の手間が省ける水道直結式。
さびにくいステンレスキャビネット。
注水はグラスフィラー・プッシュボタンの2WAY方式。

タンク容量(L)3.6 付属品接地アダプター×1 質量(kg)27 タイプ水道直結式 消費電力(W)200/213 定格電流(A)3.8/3.2 電源コード(m)2.2 設定温度(℃)4~16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×1250 使用可能までの所要時間約30分 冷媒HFC-134a 冷媒封入量(g)120 使用可能回数約40人 冷却能力8L/h 内容量1台
注意
※据付工事が必要です。給水・排水工事が必要です。※個人宅への配達はできませんのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22216398 NWC-F30C
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22216398
2020-08-07
用途:
熱中症対策で工場内に設置

給排水の配管を行い、すぐに使えました。ステンレスの外装で清潔感があって良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする