フロントグリル NEWキャンター
フロントグリル NEWキャンターワイドキャビン用 前期!
用途ボディパーツ
適合ふそう2tNEWキャンター前期型ワイド(H5.11~H11.5)
種別大型
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカーふそう
取付け方法交換式
適合車種ふそう2tNEWキャンター前期型ワイド(H5.11~H11.5)
内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。純正のキャンターオーナメントも取付可能です。※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。