サマータイヤ PINSO PS-91

サマータイヤ PINSO PS-91 PINSO

インドネシアのタイヤブランドPINSO(ピンソ)。
PS-91(ピーエス キューイチ)は、優れたグリップ力を発揮するスポーティーストリートタイヤです。回転方向のあるV字型のパターンデザインが装着車両にスポーティーな印象を与えます。

本数1本 内容量1本
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
偏平率(%)
ロードインデックス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22220214 185/55R15 185/55R15 82V 185 15 55 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220223 185/55R16 185/55R16 83V 185 16 55 83
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220232 195/50R15 195/50R15 82V 195 15 50 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220248 195/55R15 195/55R15 85V 195 15 55 85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220257 205/40R17 205/40R17 84W 205 17 40 84
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220266 205/45R16 205/45R16 87V 205 16 45 87
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220275 205/45R17 205/45R17 88W 205 17 45 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220284 205/55R16 205/55R16 91V 205 16 55 91
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220293 215/35R18 215/35R18 84W 215 18 35 84
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220302 215/40R18 215/40R18 89W 215 18 40 89
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220318 215/45R17 215/45R17 91W 215 17 45 91
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220327 215/45R18 215/45R18 93W 215 18 45 93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220336 215/50R17 215/50R17 95W 215 17 50 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220345 215/55R17 215/55R17 98W 215 17 55 98
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220354 225/35R19 225/35R19 88W 225 19 35 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220363 225/35R20 225/35R20 93W 225 20 35 93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220372 225/40R18 225/40R18 92W 225 18 40 92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220388 225/45R17 225/45R17 94W 225 17 45 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220397 225/45R18 225/45R18 95W 225 18 45 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220406 225/50R17 225/50R17 98W 225 17 50 98
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220415 225/55R17 225/55R17 101W 225 17 55 101
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220424 235/30R20 235/30R20 88W 235 20 30 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220433 235/35R19 235/35R19 91W 235 19 35 91
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220442 235/40R18 235/40R18 95W 235 18 40 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220458 235/45R17 235/45R17 97W 235 17 45 97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220467 245/30R20 245/30R20 93W 245 20 30 93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220476 245/35R19 245/35R19 93W 245 19 35 93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220485 245/40R18 245/40R18 97W 245 18 40 97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220494 255/40R17 255/40R17 98W 255 17 40 98
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする