仕様座受け金具:上下昇降+ロッキング機能付き 材質背部:メッシュ+ランバーサポート付、座面:モールド成型ウレタン+EPE1cm+メッシュ、脚部:スチール、キャスター:ナイロン 全高(mm)1040~1120 耐荷重(kg)90 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×104~112 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22217877 EMH-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22217886 EMH-GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22217895 EMH-WRD ワインレッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22217877 EMH-BK 64347938 - - ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 64347938 ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 1脚 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22217886 EMH-GY 64347947 - - ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 64347947 ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 1脚 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする