車載用スピーカー(突起規制対応)
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)108(1W/1m)
色シルバーグレー
材質ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット:SUS304
寸法(mm)(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)約1.4
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
インピーダンス(Ω)8
内容量1台
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22218193
2020-01-23
- 用途:
- 選挙(音量が高いと)有権者の方に迷惑がかかるので丁度良いのでは)
中山通信コンサル 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
車載は複数のスピーカ(前後)を付けることがあると思いますのでケーブルを接続施工するのではなく、スピーカに複数接続端子を設けたら(ネジ等で)良いのではないでしょうか提案です。