軸吊ヒンジ

軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)
(1件のレビュー)

材質スチール 質量(kg)35 仕上有色クロメート ビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+Fe:4本付 ドアW1000×H2000(範囲) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22249745 EH-7
880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22249745
2020-06-02
用途:
門扉制作
その他業種

これから使用するので、耐久性等はわかりません。
取り外し出来るのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする