EH-7 軸吊ヒンジ SYS(シブタニ) 22249745

EH-7 軸吊ヒンジ SYS(シブタニ) 22249745 EH-7 軸吊ヒンジ SYS(シブタニ) 22249745

軸吊ヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22249745 品番EH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
材質スチール 質量(kg)35 仕上有色クロメート ビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+Fe:4本付 ドアW1000×H2000(範囲)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22249745
2020-06-02
用途:
門扉制作
その他業種

これから使用するので、耐久性等はわかりません。
取り外し出来るのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする