住宅用カビ止め

住宅用カビ止め ミラコン
(2件のレビュー)

浴室・タタミ・スノコ板・カベ紙・天井・カーテンなどいろいろな場所のカビの発生を抑えます。

用途
浴室(タイル、目地、壁面)、洗面所等水まわりのカビ止め。
乾いた畳、湿った畳、青畳や押入れ、スノコ板のカビ止め。
カベ紙、天井、家具の裏側、アルミ、木製の窓枠、ゴムパッキン、カーテン(アコーディオン、ロール式)等窓まわりのカビ止め。
使用場所浴室、室内 液性中性 成分ジョードメチル系化合物 使用の目安1平方メートル当たり30回スプレー(本品で約300回スプレーできます) 有効期間(効果)使用場所の条件により異なりますが、約6ヶ月 内容量1本(80mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22255555 MSS-105
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22255555
2020-06-14
用途:
室内のカビ防止
TAPS建築構造計画事務所 様 (教育・研究機関)

これからの時期を先にクロスのカビ発生を阻止する為に期待を込めて使用させていただきました。

対象商品:
22255555
2019-06-25
用途:
和室 押し入れ壁紙
卸売・小売業

梅雨入り前に押し入れ壁紙に使いました。匂いも気にならず、効果を確かめるのが楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする