曜日別特売

サイレントラジアル 105mm

サイレントラジアル 105mm - TH(大宝ダイヤモンド工業)サイレントラジアル 105mm - TH(大宝ダイヤモンド工業)

基板特殊複合構造で切断音10%以下に
最高級の切れ味と超耐久性
切断スピード30%アップ
耐久性30%アップ

寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)7付属品リング15mmタイプリム内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22260087-
16,000
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする