TH(大宝ダイヤモンド工業)
タイル・瓦用 極薄ワン 105mm
タイル・カワラの切断に最適!
切断面のカゲ(チッピング)が無く火花も出にくく綺麗に切断します。
用途
タイル・カワラ
寸法(外径×厚さ)(mm)
105×1.0
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
7
付属品
リング15mm
適合材
タイル・カワラ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22260096
-
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
19日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください