広電 スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし (1件の商品レビュー) 排気温度が40°以下 高温環境下での使用に。 ドレンタンク5Lで排水が手軽。 上面排熱式を採用、排熱ダクト(別売)の取り付け可能。 用途 工場/整備工場など作業員の熱対策 飲食関連、居酒屋の客席調理場熱対策 ゴルフ練習場や体育館 首振 なし 仕様 冷風ダクト/約210°回転 能力 (冷房)2.5kW 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 KSM25 KSM257 質量(kg) 選択解除 約36 約36.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 選択解除 20.2×12.3×33 39×43×81 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 14677399 KSM257 約36 39×43×81 オープン ¥49,900 1 ¥49,900 22269074 KSM25 約36.5 20.2×12.3×33 オープン ¥55,900 1 ¥55,900 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品スポットエアコン (スポットクーラー)スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 22269074KSM25 14677399 KSM257 スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし広電 1台 ¥49,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スポットクーラー(排熱ダクト付き) ユアサ(ユアサプライムス) ¥55,900 (2) 2. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム ¥89,900 (6) 3. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥49,900 (2) 4. スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン ¥149,000 (0) 5. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 ¥99,900 (2) 6. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 ¥169,000 (1) 7. スポットエアコン クールスイファン スイデン ¥209,000 (0) 8. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ ¥85,900 (0) 9. 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥61,900 (0) 10. スポットクーラー三相 ナカトミ ¥299,000 (0) 11. スポットエアコン 首振り機能無 TRUSCO ¥74,900 (1) 12. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ ¥179,000 (0) 13. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 ¥109,000 (1) 14. ポータブルスポットクーラー カンゲキくん 日動工業 ¥37,900 (2) 15. エアークーラー(超低温空気発生器) タスコ(TASCO) ¥39,900〜 (0) 16. スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V DENSO(デンソー) ¥389,000 (0) 17. 首振りツインダクトスポットクーラー ナカトミ ¥229,000 (0) 18. スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー) ¥429,000 (0) 19. 移動式クーラー 広電 ¥46,900 (0) 20. 気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ 単相100V 鎌倉製作所 ¥89,900 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。) 用途: ? 注文した後に在庫切れで注文をキャンセル云々とメールがきましたが、その後に商品ページを見てもまだ在庫切れの表示が出されていません。しっかり在庫管理していただかないと買い物がし辛くて仕方がありませんので、よろしくお願いいたします。 このレビューを評価してください: [2018-03-16] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。) 用途: ? 注文した後に在庫切れで注文をキャンセル云々とメールがきましたが、その後に商品ページを見てもまだ在庫切れの表示が出されていません。しっかり在庫管理していただかないと買い物がし辛くて仕方がありませんので、よろしくお願いいたします。 このレビューを評価してください: [2018-03-16]