トロイダルクランプコア MTCNシリーズ

トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機トロイダルクランプコア MTCNシリーズ - 森宮電機
(1件のレビュー)

ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。

用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
インピーダンス(Ω)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287125MTCN1681316.38.21329.74.8[1ターン]65(25MHz)106(100MHz)、[2ターン]254(25MHz)423(100MHz)7.7以下4.3
オープン
469
516(税込)
当日出荷
22287134MTCN1681616.38.21629.74.8[1ターン]79(25MHz)126(100MHz)、[2ターン]306(25MHz)502(100MHz)7.7以下4.3
オープン
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
22287143MTCN20101020.510.310366.3[1ターン]50(25MHz)83(100MHz)、[2ターン]193(25MHz)317(100MHz)9.8以下5.1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
22287152MTCN23111423.811.41439.16.3[1ターン]71(25MHz)121(100MHz)、[2ターン]283(25MHz)497(100MHz)11.0以下5.1
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
22287168MTCN28161328.516.313456.3[1ターン]59(25MHz)90(100MHz)、[2ターン]234(25MHz)355(100MHz)15.8以下5.1
オープン
698
768(税込)
11日以内出荷
返品不可
22287177MTCN28162028.516.320456.3[1ターン]80(25MHz)133(100MHz)、[2ターン]323(25MHz)550(100MHz)15.8以下5.1
オープン
759
835(税込)
当日出荷
22287186MTCN402715H40.527.415586.3[1ターン]53(25MHz)85(100MHz)、[2ターン]203(25MHz)346(100MHz)27.1以下5.1
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287186
2017-06-07
用途: コモンモードフィルターとして
卸売・小売業

半分にわれるので、ケーブルを巻いた状態で取り付けられて便利。
同軸ケーブルを4回ほど巻きましたがノイズの現象効果大です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする