電解研磨装置エレファイナー
小型、軽量タイプかつ、大容量の出力電流(最大30A)の為、効率の良い作業ができます。
交流、直流、パワフルの3種類の設定電流を選択できます。
適正な出力電圧の調整可能です。
過電流対策回路が搭載されている為、スパーク痕の発生を抑えた綺麗な仕上がりができます。
通電中表示灯で、電解作業中の通電状態を確認できます。
用途
ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去。
ステンレス鋼表面の研磨処理(鏡面化)。
セット内容エレファイナーE601(装置本体)1台・電源コード(10m)1本・電極グリップコード(3m)1本・電極延長コード(7m)1本・アースクリップ付きコード(10m)1本・アースコード(10m)1本・電極ホルダー1個・電極45 1個・船型電極1個・電極45用クロス15枚・船型電極用フェルト(1m)1本・OリングP-20 5個・電解液プラ容器1個・ステンケヤNK-1、NC-1、A-1(1Lポリ容器各1本)
質量(kg)4.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×150×260(取手・ゴム脚含む 270×170×370)
電流容量(A)出力:30(最大)
入力電源単相85V~240V 0.8kVA(50/60Hz)
出力電圧可変範囲(V)4~24
内容量1個
ステンレス鋼表面の研磨処理(鏡面化)。
注意
※納入時の電源プラグは100V用のものです。※NK-2は付属しておりません。