こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
(9)
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板
寸法(幅W×高さH)(mm)480×280
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-33
マグネット6個
LED使用数(個)(赤)28
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
アローシートミニ
この動画は、3人が参考にしています。
道路用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22437503
2017-06-06
- 用途:
- 道路使用許可区間で車線誘導
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 様
寸法も性能も満足している。青シートに高輝度白のLEDタイプも検討希望。
1人が参考にしています