無線通信用セット

無線通信用セット アドニス電気

ハンディトランシーバーに接続できるので、ヘルメットをかぶったままで無線通信ができます。
スピーカー付フローティングマイクロホン(HS-15F)とスイッチボックス(BS-S18)のセットです。
風切音に強いフローティングマイクロ(特許取得)を搭載しています。
ワンタッチクリップ式マイク部により、スピーカー付マイクロホンのヘルメットへの取り付けは簡単です。
交信に必要な送受信切替スイッチ(押している間のみ送信)、スピーカー・マイク音量用ボリューム付きスイッチボックス(防滴構造)は操作のしやすい場所へ簡単取り付けができる貼り付け方式です。
ツーリング仲間に迷惑をかけないよう、送信を始めてから約30秒経過するとアラーム音がスピーカーにより聴こえ自動的に受信状態になります。
その間、送信表示ランプが鮮やかに点灯し送信中であることを知らせてくれます。

セット内容スピーカー付フローティングマイクロホン(HS-15F)×1、スイッチボックス(BS-S18)×1 コード長さ(m)約1.2(マイクスピーカーまで)約1.7(トランシーバーまで) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約40×約10 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22441773 HP-1800(I) アイコム/アルインコ/ヤエス対応
24,800
 
 
取扱い終了
22441782 HP-1800(K) (ケンウッド製ハンディ機対応)
24,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする