メガネに付ける拡大鏡2.5倍

メガネに付ける拡大鏡2.5倍 Kenko(ケンコートキナー)
(8件のレビュー)

手持ち式のルーペで文字を追う煩わしさを解決!
このクリップ式を使えば、新聞や地図などの読みずらい小さな文字が約2.5倍に拡大され、読みやすくなります。
普段のメガネの上からかけて使えるので、栽縫に膜型作り、パソコン操作に爪切りなど、両手で細かい作業するときに便利で、メガネを使用している感覚で使用できるルーペです。
ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。

用途時計工具・トールペイント・シャドーボックス・ビーズアクセサリーなど 倍率(倍)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ】29×80×24 質量(g)11 種類メガネ取付用 レンズサイズ(mm)74×28 材質(レンズ)アクリル樹脂 材質(アーム)ABS樹脂 内容量1個
注意
※このクリップ式ルーペは現在ご使用のメガネに取り付けてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22444634 KTL-302
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22444634
2024-02-04
用途:
特殊機械のメンテに買いました
二瓶ミシン商会 様 (サービス業)

やはり使いやすかった。大変満足しています。但し眼鏡の種類により着けぐわいが変わりました

対象商品:
22444634
2020-10-27
用途:
半田付け
製造業

老眼鏡だけではチップ部品の半田付けが苦しいので、こちらを購入しました。こちらのレンズで、かなりはっきりみれるようになり、小型のルーペが不要になりました。ただレンズの幅がもう少し横長方向にあるとよいと思います。またクリップ部分も眼鏡のサイズによってはしっくりこないため、外れやすいことがあります。値段を考えればこんなものと割り切って使えると思います。

対象商品:
22444634
2020-03-24
用途:
ハンダ付けに使用
農・林・水産業

年をとると細かい作業が老眼鏡だけだとつらい.これは良いですね.出来ればレンズ支柱が伸縮すればなお良いと思います.

対象商品:
22444634
2019-03-12
用途:
細かい半田付けに使用しています。
有限会社山崎工業 様

もう2年ぐらい使用しています。だんだん老眼がすすみピントが合わなくなってきて、拡大鏡をいろいろと購入して試しましたが、この拡大鏡だけが使い勝手がよく目線をあげると拡大鏡で細かい作業が出来下を見れば通常の老眼鏡(100円ショップのものでOK)で全体が見れるので、最高です。今後も、これを使い続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
22444634
2019-05-18
用途:
模型工作に最適
製造業

今までは置き式の拡大鏡を使っていましたが、このメガネフィット式はメガネに追従してくれますので、もの凄く便利です。老眼鏡の上からもまったく問題なく焦点が合います。コツは最初に拡大鏡の焦点を合わせること!作業途中で視点を変えても、視点を戻せばちゃんと焦点が合います。これでバッチリ、作業性が格段に向上します。色々な拡大鏡を試してみましたが、これがあれば他のレンズは不要になりました。もっと早く見つけて購入すれば良かったと後悔するほどの満足感が得られました。ありがとうございました。

対象商品:
22444634
2018-04-30
用途:
レコード針の清掃
サービス業

細かい作業をするのに便利そうで購入しました。メガネにもしっかりと取り付けられます。

対象商品:
22444634
2017-03-24
用途:
彫刻
その他業種

どの商品も一緒でしょうが取付時、メガネとの相性があります。
クリップ幅の表記があるともっと良いかもしれません。が、個人的に納得の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
22444634
2017-12-17
用途:
精密な工作等
運輸・通信業

思ったより使いやすく、重宝してます。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする