スローブローヒューズセット
|
使用頻度の高いスローブローヒューズをケースセットにしまた。20種55個
用途電装品の保護
セット内容ASタイプ:30A・40A・50A・60A各3個、Bタイプ:50A・60A・80A・100A各3個、CSタイプ:40A・50A・60A・80A・100A 各2個、Dタイプ 25A・30A各3個、Fタイプ:30A・40A 各3個、JTタイプ:30A・40A・50A 各3個:20種x55個
寸法H(mm)42
寸法D(mm)195
寸法W(mm)250
内容量1セット
注意
※交換するアンペア―数・形状を確認して御使用ください。