ハイブリットツナギ 1278

ハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベックハイブリットツナギ 1278 - ジーベック

夏仕様のツナギ登場
メッシュプリーツロン、XEカットの脇下部分にメッシュ、ウエストにメッシュのパワーネットを採用、動きやすさと通気性を両立!!
着脱がラクな「楽脱ファスナー」を採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
XEカットの脇下部分にメッシュ採用で通気性アップ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れたパワーネットを採用。
背中のプリーツロンもメッシュ仕様で通気性アップ。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

種別長袖ツナギ機能通気性質量(g/m2)148生地T/Cサマーツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×17職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224701321278コンS
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224701481278コンM
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701571278コンL
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701661278コンLL
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701751278コン3L
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701841278コン4L
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701931278コン5L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702021278コン6L
13,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224702271278グレーM
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702361278グレーL
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224702451278グレーLL
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702541278グレー3L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702631278グレー4L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702721278グレー5L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224702881278グレー6L
13,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224702971278チャコールグレーS
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224703061278チャコールグレーM
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224703151278チャコールグレーL
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224703241278チャコールグレーLL
13,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224703421278チャコールグレー4L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224703581278チャコールグレー5L
13,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224703671278チャコールグレー6L
13,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224702181278グレーS
13,500
取扱い終了
224703331278チャコールグレー3L
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする