曜日別特売

プリーツロンミニツナギ 1288

プリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベックプリーツロンミニツナギ 1288 - ジーベック

幅広いシーンに対応するベーシックなツナギ
丈夫なT/Cツイル生地を使い、「プリーツロン+腰プリーツ」、さらにXEカットも採用して激しい動きにも対応。着脱がラクな楽脱(ラクダ)ファスナー付き。作業現場から学校の実習服にも採用される定番ツナギです。
撥水加工
帯電防止素材
オールシーズン対応。
着脱が簡単にできる「楽脱(ラクダ)ファスナー」。
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
手帳や小物などを収納できる便利なポケット付きです。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。

種別長袖ツナギ機能撥水、帯電防止素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5袖丈長袖内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224703761288コンS
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224703851288コンM
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224703941288コンL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704031288コンLL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704121288コン3L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704281288コン4L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704371288コン5L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704551288グレーS
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704641288グレーM
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704731288グレーL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704821288グレーLL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224704981288グレー3L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705071288グレー4L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705161288グレー5L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705251288グレー6L
14,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
224705341288グリーンS
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705431288グリーンM
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705521288グリーンL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705681288グリーンLL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705771288グリーン3L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705861288グリーン4L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224705951288グリーン5L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706131288モスグリーンS
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706221288モスグリーンM
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706381288モスグリーンL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706471288モスグリーンLL
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706561288モスグリーン3L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706651288モスグリーン4L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706741288モスグリーン5L
14,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224706831288モスグリーン6L
14,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
224704461288コン6L
14,600
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
224706041288グリーン6L
14,600
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする