曜日別特売

プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298

プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベックプリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 - ジーベック

アクション自由自在ワーカーの動きを完全サポート
ゆとりのあるデザインで、幅広い則種のニーズに応えるサマー仕様の続服。プリーツロン採用で、現場での激しい動きにもスムーズに対応。上腕、腰、膝部分のアクションを徹底サポートし、アクティブワークを約束します。
激しい動きにも対応するプリーツロン。
脱ぎ着がスムーズになった楽脱(ラクダ)ファスナー採用。
袖口をロールアップすれば作業効率もグンとアップ。
フラップの開閉が楽なマジックテープ付きの胸ポケット。
腰部分はセパレート設計なので動きに楽々対応できます。
動きの激しいひざ部分にはアクションタックをとって動きにスムーズ対応。
ソフトな風合い
抗菌防臭加工
帯電防止素材

種別長袖ツヅキフク機能抗菌、防臭、帯電防止素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5袖丈長袖内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224719771298コンS
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224719861298コンM
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224719951298コンL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720041298コンLL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720131298コン3L
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720221298コン4L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224720381298コン5L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224720561298グレーS
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720651298グレーM
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720741298グレーL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720831298グレーLL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224720921298グレー3L
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721081298グレー4L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224721171298グレー5L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224721351298グリーンS
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721441298グリーンM
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721531298グリーンL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721621298グリーンLL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721781298グリーン3L
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224721871298グリーン4L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224721961298グリーン5L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224722051298グリーン6L
14,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
224722141298モスグリーンS
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224722231298モスグリーンM
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224722321298モスグリーンL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224722481298モスグリーンLL
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224722571298モスグリーン3L
14,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
224722661298モスグリーン4L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224722751298モスグリーン5L
14,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
224720471298コン6L
14,300
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
224721261298グレー6L
14,300
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
224722841298モスグリーン6L
14,300
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする