ジーベック
ワークパワー長袖ブルゾン 1444
ハードな現場に対応する人気のロングセラー
無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
T/Cサマーツイル
種別
長袖ブルゾン
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×16.5
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22475626
1444
S
コン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475635
1444
M
コン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475644
1444
L
コン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475653
1444
LL
コン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475662
1444
3L
コン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475678
1444
4L
コン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475687
1444
5L
コン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475705
1444
S
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475714
1444
M
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475723
1444
L
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475732
1444
LL
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475748
1444
3L
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475757
1444
4L
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475766
1444
5L
ラベンダー
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475784
1444
S
グリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475793
1444
M
グリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475827
1444
3L
グリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475836
1444
4L
グリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475845
1444
5L
グリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475863
1444
S
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475872
1444
M
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475888
1444
L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475897
1444
LL
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
22475906
1444
3L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475915
1444
4L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475924
1444
5L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
22475933
1444
6L
モスグリーン
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
22475696
1444
6L
コン
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
22475775
1444
6L
ラベンダー
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
22475802
1444
L
グリーン
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
22475818
1444
LL
グリーン
¥
10,200
取扱い終了
22475854
1444
6L
グリーン
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください