曜日別特売

クレスタ21半袖ブルゾン 1551

クレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベッククレスタ21半袖ブルゾン 1551 - ジーベック
(3件のレビュー)

吸汗速乾のエコウェアを選択肢の広い9色展開で
シリーズとしては6色が基本ですが、半袖ブルゾンのみより多彩な9色展開で、幅広い職場に対応。前立て裏の色を変えて、衿元のアクセントに。背中にはノーフォークメッシュを入れ、動きやすさと通気性を高めています。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)エコマーク認定認定エコマーク認定番号3103076種別半袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×18内容量1着
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224797831551SSコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224797921551Sコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798081551Mコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798171551Lコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798261551LLコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247983515513Lコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247984415514Lコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247985315515Lコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247986215516Lコン
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798781551SSディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798871551Sディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224798961551Mディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799051551Lディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799141551LLディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247992315513Lディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247993215514Lディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2247994815515Lディープネイビー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799661551SSシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799751551Sシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799841551Mシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224799931551Lシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800021551LLシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248001815513Lシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248002715514Lシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248003615515Lシルバーグレー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800541551SSサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800631551Sサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800721551Mサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800881551Lサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224800971551LLサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248010615513Lサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248011515514Lサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248012415515Lサックス
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224801421551SSターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224801581551Sターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224801671551Mターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224801761551Lターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224801851551LLターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248019415513Lターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248020315514Lターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248021215515Lターコイズブルー
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224802371551SSマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224802461551Sマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224802551551Mマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224802641551Lマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224802731551LLマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248028215513Lマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248029815514Lマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248030715515Lマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2248031615516Lマスタード
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22480106
2024-06-21
用途: 事務用作業着

商品は色違いで2着。選択してもしわにならず、軽くてとても良い。背中のロゴが目障りでキリトッレ使っている。

対象商品 : 22479905
2021-10-12
用途: 会社の制服
製造業

リピートです。
会社の制服ですが、こちらでしか購入できません。
品揃えはさすかのモノタロウさんですね

対象商品 : 22479896
2021-09-29
用途: 工作機械(プラ型)の操作
時田工業

洗濯しても皴にならづパリッとしてかっこいいです。
2着買って交互に、着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする