曜日別特売

バラクーダブルゾン 1610

バラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベックバラクーダブルゾン 1610 - ジーベック

営業やオフィスで活躍のスウィングトップスタイル。裏地にチェック生地を排したトラッドデザインのブルゾン。伸縮素材にNEWバンザイカット採用、多ポケット搭載で機能性も抜群です。
胴裏にお洒落なチェック柄を採用した2トーンデザイン。
衿裏にもチェック柄を配してさり気ないお洒落を演出。
腕の動きがスムーズなNEWバンザイカットを採用。
右胸の裏には請求書や封筒も入る内ポケット付き。
左胸の裏には手帳やスマホなどを分けて収納できます。
左袖には簡単に出し入れできるペン差し付き。
合皮エンボスネームがバックスタイルのアクセント。
袖口を折り返せばチェック柄がトラッド感を演出。
袖カフスには質感にもこだわった金属ボタンを使用。
伸縮素材
帯電防止

素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cツイル種別ブルゾン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224832561610SSコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224832651610Sコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224832741610Mコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224832831610Lコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224832921610LLコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248330816103Lコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248331716104Lコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248332616105Lコン
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224833441610SSアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224833531610Sアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224833621610Mアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224833781610Lアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224833871610LLアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248339616103Lアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248340516104Lアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248341416105Lアイボリー
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248342316106Lアイボリー
11,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
224834321610SSレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224834481610Sレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224834571610Mレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224834661610Lレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224834751610LLレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248348416103Lレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248349316104Lレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248350216105Lレッド
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224835271610SSクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224835361610Sクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224835451610Mクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224835541610Lクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224835631610LLクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
2248357216103Lクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248358816104Lクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248359716105Lクロ
13,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2248333516106Lコン
11,900
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
2248351816106Lレッド
11,900
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
2248360616106Lクロ
11,900
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする