曜日別特売

トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654

トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベックトリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベックトリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベックトリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベックトリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベックトリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 - ジーベック

抜群の動きやすさにファスナー付き5ポケット
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。安心して収納できるファスナー付き5ポケットを、シャープなデザインにまとめています。NEWバンザイカットとともに、袖口には丈夫な金属ボタンを採用しています。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス種別長袖ブルゾン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224858121654Sシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224858281654Mシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224858371654Lシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224858461654LLシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248585516543Lシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248586416544Lシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248587316545Lシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248588216546Lシルバーグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224858981654Sチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859071654Mチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859161654Lチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859251654LLチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248593416543Lチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248594316544Lチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248595216545Lチャコールグレー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859771654Sブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859861654Mブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224859951654Lブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224860041654LLブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248601316543Lブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248602216544Lブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
2248603816545Lブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248604716546Lブルー
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224860561654Sクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224860651654Mクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224860741654Lクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224860831654LLクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248609216543Lクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248610816544Lクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248611716545Lクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248612616546Lクロ
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248596816546Lチャコールグレー
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする