曜日別特売

長袖ブルゾン 1794

長袖ブルゾン 1794 - ジーベック長袖ブルゾン 1794 - ジーベック長袖ブルゾン 1794 - ジーベック長袖ブルゾン 1794 - ジーベック長袖ブルゾン 1794 - ジーベック長袖ブルゾン 1794 - ジーベック

着慣れた風合いが似合うシンプルな力強さ
着慣れた風合いに加工された力強いデザインのブルゾン。大きな胸ポケットや左袖のペン差しのほか、便利な内ポケットも付いています。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
ソフト風合い
洗い加工

種別長袖ブルゾン素材綿100%生地綿サマーツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224882171794アイボリーS
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882261794アイボリーM
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882351794アイボリーL
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882531794アイボリー3L
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882621794アイボリー4L
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882781794アイボリー5L
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882961794モカS
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224883051794モカM
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224883751794ストーンブラックS
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224883841794ストーンブラックM
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224883931794ストーンブラックL
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224884021794ストーンブラックLL
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224884271794ストーンブラック4L
12,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224882441794アイボリーLL
12,000
取扱い終了
224882871794アイボリー6L
オープン
取扱い終了
224883141794モカL
12,000
取扱い終了
224883231794モカLL
12,000
取扱い終了
224883321794モカ3L
12,000
取扱い終了
224883481794モカ4L
12,000
取扱い終了
224883571794モカ5L
12,000
取扱い終了
224883661794モカ6L
オープン
取扱い終了
224884181794ストーンブラック3L
12,000
取扱い終了
224884361794ストーンブラック5L
12,000
取扱い終了
224884451794ストーンブラック6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする